Sfæriske kuglelejer FAG 135-TVH, Udvendig diameter: 19 mm | Bredde: 6 mm | Indvendig diameter: 5 mm
Self-aligning ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:135-TVH
Rubix:160117
producent:0190058220000
EAN:4012801159463

oplysninger om produktet : 135-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage.
Self-aligning ball bearing 13..-TVH, plastic cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 10 g |
| Indvendig diameter | 5 mm |
| Udvendig diameter | 19 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 13..-tvh |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 24500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 480 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 2600 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
386,80 kr. Ex moms
/ Styk
483,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel