Sfæriske kuglelejer FAG 2203-TVH, Udvendig diameter: 40 mm | Bredde: 16 mm | Indvendig diameter: 17 mm
Self-aligning ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:2203-TVH
Rubix:160402
producent:0167026700000
EAN:4012801160230

oplysninger om produktet : 2203-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 16x40x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 88 g |
| Indvendig diameter | 17 mm |
| Udvendig diameter | 40 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 17400 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 2750 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 11800 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
551,52 kr. Ex moms
/ Styk
689,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
