Sfæriske kuglelejer FAG 2211-TVH-C3, Udvendig diameter: 100 mm | Bredde: 25 mm | Indvendig diameter: 55 mm
Self-aligning ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:2211-TVH-C3
Rubix:160441
producent:0167030140030
EAN:4012801160575

oplysninger om produktet : 2211-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 810 g |
| Indvendig diameter | 55 mm |
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 6700 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 12500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 39000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.398,53 kr. Ex moms
/ Styk
1.748,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
