Selvskærende skrue Spartex VAPTC3,5X25CARREEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC3,5X25CARREEFA2
Rubix:6412575
producent:75042MV35 25
EAN:4043377250919


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 3,5X25 V1
Boreskruer med Panhead, form M A2 3,5X25 V1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | kvadrat |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | v1 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
68,63 kr. Ex moms
/ pakke
85,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3