Selvskærende skrue Spartex VAPTC4,8X19PHEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC4,8X19PHEFA2
Rubix:6412483
producent:75042M48 19
EAN:4043377154019


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M48 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 4,8X19 PH2
Boreskruer med Panhead, form M A2 4,8X19 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M48 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
450,21 kr. Ex moms
/ pakke
562,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M48