Selvskærende skrue Spartex VAPTC4,8X50CARREEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC4,8X50CARREEFA2
Rubix:6412457
producent:75042MV48 50
EAN:4043377251176


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 4,8X50 V2
Boreskruer med Panhead, form M A2 4,8X50 V2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | kvadrat |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | v2 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
182,55 kr. Ex moms
/ pakke
228,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
50 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4