Selvskærende skrue Spartex VAPTC5,5X60PHEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC5,5X60PHEFA2
Rubix:6412402
producent:75042M55 60
EAN:4043377338198


Teknisk oversigt
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M55 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 5,5X60 PH3 - 75042M55 60
Boreskruer med Panhead, form M A2 5,5X60 PH3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M55 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 5.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph3 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
338,16 kr. Ex moms
/ pakke
422,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
60 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M55