Selvskærende skrue Spartex VAPTC6,3X80TXEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC6,3X80TXEFA2
Rubix:6412352
producent:75042MT63 80
EAN:4043377366207


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 6,3X80 TX30 - 75042MT63 80
Boreskruer med Panhead, form M A2 6,3X80 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
614,41 kr. Ex moms
/ pakke
768,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M6