Selvskærende skrue Spartex VAPTCPH4,8X35EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCPH4,8X35EFA4
Rubix:6412312
producent:75044M48 35
EAN:4043377231413


Teknisk oversigt
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M48 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 4,8X35 PH2 - 75044M48 35
Boreskruer med Panhead, form M A4 4,8X35 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M48 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.016,87 kr. Ex moms
/ pakke
1.271,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
35 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M48