Selvskærende skrue Spartex VAPTCPZ4,2X50EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCPZ4,2X50EFA4
Rubix:6412247
producent:75044M042 50
EAN:4043377365613


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 4,2X50 pz2 - 75044M042 50
Boreskruer med Panhead, form M A4 4,2X50 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
523,77 kr. Ex moms
/ pakke
654,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
50 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4