Selvskærende skrue Spartex VAPTCPZ5,5X80EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCPZ5,5X80EFA4
Rubix:6412215
producent:75044M055 80
EAN:4043377365903


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 5,5X80 pz3 - 75044M055 80
Boreskruer med Panhead, form M A4 5,5X80 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 5.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
698,33 kr. Ex moms
/ pakke
872,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M5