Selvskærende skrue Spartex VAPTCPZ6,3X38EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCPZ6,3X38EFA4
Rubix:6412207
producent:75044M063 38
EAN:4043377365989


Teknisk oversigt
| Længde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 6,3X38 pz3 - 75044M063 38
Boreskruer med Panhead, form M A4 6,3X38 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
400,01 kr. Ex moms
/ pakke
500,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
38 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M6