Selvskærende skrue Spartex VAPTCTX4,8X25EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCTX4,8X25EFA4
Rubix:6412131
producent:75044MT48 25
EAN:4043377366566


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 4,8X25 TX25 - 75044MT48 25
Boreskruer med Panhead, form M A4 4,8X25 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
952,57 kr. Ex moms
/ pakke
1.190,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4