Selvskærende skrue Spartex VAPTF2,9X16PHEFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF2,9X16PHEFA4
Rubix:6412044
producent:75044O29 16
EAN:4043377367501


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 2,9X16 PH1 - 75044O29 16
Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 2,9X16 PH1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 2.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph1 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
318,54 kr. Ex moms
/ pakke
398,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M2