Selvskærende skrue Spartex VAPTF3,9X25TXEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF3,9X25TXEFA2
Rubix:6411945
producent:75042OT39 25
EAN:4043377239891


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 3,9X25 TX15
Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 3,9X25 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | t15 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
346,07 kr. Ex moms
/ pakke
432,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3