Selvskærende skrue Spartex VAPTF4,2X19TXEFA1
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF4,2X19TXEFA1
Rubix:6411898
producent:75044006OT42 19
EAN:4043377351609


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A1 4,2X19 TX20 - 75044006OT42 19
Boreskruer med forsænket hoved, form O A1 4,2X19 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
352,26 kr. Ex moms
/ pakke
440,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4