Selvskærende skrue Spartex VAPTF4,2X38PZEFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF4,2X38PZEFA4
Rubix:6411872
producent:75044O042 38
EAN:4043377368591


Teknisk oversigt
| Længde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 4,2X38 pz2 - 75044O042 38
Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 4,2X38 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
741,23 kr. Ex moms
/ pakke
926,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
38 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4