Selvskærende skrue Spartex VAPTF4,8X16TXEFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF4,8X16TXEFA4
Rubix:6411825
producent:75044OT48 16
EAN:4043377369505


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 4,8X16 TX25 - 75044OT48 16
Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 4,8X16 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
630,97 kr. Ex moms
/ pakke
788,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4