Selvskærende skrue Spartex VAPTF4,8X19PZEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:VTFATP4,8X19EFPOZA2
Spartex:VAPTF4,8X19PZEFA2
Rubix:6407313
producent:75042O048 19
EAN:4043377154293


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 4,8X19 pz2 - 75042O048 19
Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 4,8X19 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
370,61 kr. Ex moms
/ pakke
463,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4