Selvskærende skrue Spartex VAPTF5,5X75PHEFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF5,5X75PHEFA4
Rubix:6411653
producent:75044O55 75
EAN:4043377368010


Teknisk oversigt
| Længde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 5,5X75 PH3 - 75044O55 75
Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 5,5X75 PH3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 5.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph3 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
600,31 kr. Ex moms
/ pakke
750,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
75 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M5