Selvskærende skrue Spartex VAPTH3,9X19EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTH3,9X19EFA4
Rubix:6411531
producent:75044K39 19
EAN:4043377363985


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med sekskantet hoved og krave, form K A4 3,9X19 SW5,5 - 75044K39 19
Boreskruer med sekskantet hoved og krave, form K A4 3,9X19 SW5,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Hovedform | th |
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | sw5,5 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
557,41 kr. Ex moms
/ pakke
696,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3