Referencer
RHP:MP35
Rubix:130525
producent:MP35 R
EAN:00747023010974


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 160 mm |
| Skafthøjde | 53.98 mm |
oplysninger om produktet : MP35 RRS AR3P5 RHP
Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MP35 - RHP Cast Iron Pillow Block - 35mm Shaft Diameter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2200 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 160 mm |
| Skafthøjde | 53.98 mm |
| Materiale | cast iron |
| Lejebredde i alt | 49.2 mm |
| Udvendig diameter | 107.5 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 12 mm |
| Højde | 107.5 mm |
| Længde | 203.2 mm |
| Serie | mp |
| Vægt | 2.7 kg |
| Antal huller | 2 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 19900 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 32500 N |
| Bredde | 57 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.458,88 kr. Ex moms
/ Styk
1.823,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel