Referencer
RHP:ST45
Rubix:130590
producent:ST45 R
EAN:00747023034284

oplysninger om produktet : ST45 RRS AR3P5 RHP
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
ST45 - RHP Cast Iron Take Up Bearing Unit - 45 mm Shaft Diameter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2800 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 45 mm |
| Bredde | 49.5 mm |
| Materiale | cast iron |
| Lejebredde i alt | 49.2 mm |
| Længde | 147 mm |
| Serie | st |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 20500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 32500 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.606,66 kr. Ex moms
/ Styk
2.008,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel