Referencer
Festo:DSM-6-90-P
Rubix:490508
producent:173188
EAN:4052568142421

Dokumenter
oplysninger om produktet : Vriddon, DSM-6-90-P - 173188 - FESTO
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Styrker
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 133,5 g |
|---|---|
| Type | rotary actuator |
| Maks. leveringstryk | 8 bar |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 25 mm |
| Minimumstemperatur | 0 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.977,44 kr. Ex moms
/ Styk
2.471,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel