Referencer
Aventics:R412022857
Rubix:6010260
producent:R412022857
EAN:3666750005862

Dokumenter
oplysninger om produktet : MAGNETIC FIELD SENSOR, Series ST6, Function pneumatic actuation, Supply Volta - R412022857
Magnetic field sensor AVENTICS Serie ST6 with PNP electronic output and yellow LED indicator. Supply 10–30 V DC, 10 m cable.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | sensor |
|---|---|
| Spænding, min. | 10 V |
| Spænding, maks. | 30 V |
| Spænding | 30 V |
| Materiale | polyamide (housing);polyurethane (cable sheath);stainless steel (locking screw) |
| Kabellængde | 10 m |
| Minimumstemperatur | -30 °C |
| Maksimumstemperatur | 80 °C |
| LED-indikator | ja |
| Driftsspænding | 30 V |
At vise UNSPSC/ECL@SS
461,03 kr. Ex moms
/ Styk
576,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel