Kontraventil Aventics R412007614

Series CC02-AL

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Aventics:R412007614
Rubix:256426
producent:R412007614
brand logo

Teknisk oversigt

Min. leveringstryk0.5 bar
Maks. leveringstryk10 bar
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : THROTTLE CHECK VAVLE, Series Aluminum, Pneumatic ports G 1/4, Second Pneumati - R412007614


The AVENTICS Series CC check-choke valves are designed for nominal flows from 50 to 1960 l/min. The different versions are available with a push-in fitting or internal thread.

Tekniske informationer


Egenskaber
Min. leveringstryk0.5 bar
Maks. leveringstryk10 bar
Typecheck-choke valve
232,86 kr. Ex moms
/ Styk
291,08 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel