Referencer
Blåkläder Workwear:140018009900D120
Rubix:6072567
EAN:7330509042649

oplysninger om produktet : Service Buks (1400), Sort, D120 - 140018009900D120
En alsidig buks med indstikslommer, baglomme med knaplukning, og benlommer, hvoraf én har klap og en påsyet tredelt penneholder. Dette er en blød, men alligevel slidstærk servicebuks, der findes i flere flotte farver.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | bukse svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
415,90 kr. Ex moms
/ Styk
519,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
120