Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 142216459699D120
Service Buks 4-vejs stretch (1422)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:142216459699D120
Rubix:6384929
EAN:7330509734858

oplysninger om produktet : Service Buks 4-vejs stretch (1422), Mellemgrå/Sort, D120 - 142216459699D120
Service bukser i ridsefrit design, og i et utroligt komfortabelt og fleksibelt 4-vejs stretch materiale, der kan bruges både til fritid og på arbejde. Bukserne har en smallere pasform og det look, der er populært blandt mange brugere i dag, og for endnu bedre komfort er der elastik i taljen. Justerbar benafslutning og mesh i knæhaserne, hvilket øger ventilationen på lange og hårde arbejdsdage. Findes også i damemodel 7122.
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse 4-veisstretch mellomgrå/svart<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.031,82 kr. Ex moms
/ Styk
1.289,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
120