Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145911429900C52
Service Buks Denim med stretch (1459)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145911429900C52
Rubix:6063038
EAN:7330509486139

oplysninger om produktet : Service Buks Denim med stretch (1459), Sort, C52 - 145911429900C52
Service bukser med stretch paneler og formsyede knæ for optimal mobilitet og komfort. Materialet er lavet af CORDURA® Denim, hvilket er fire gange stærkere end almindelig Denim, og gør bukserne yderst holdbare. Findes også i damemodel 7159.
85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | servicebukse stretch svart<br/>85% bomull, 15% polyamide, denim, belagt, cordura® denim, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.013,44 kr. Ex moms
/ Styk
1.266,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
52