Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145918459900D84
Service Buks Denim med stretch (1459)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145918459900D84
Rubix:6062976
EAN:7330509469811

oplysninger om produktet : Service Buks med stretch (1459), Sort, D84 - 145918459900D84
Service bukser med stretch paneler og formsyede knæ for optimal mobilitet og komfort. Materialet er lavet af CORDURA® Denim, hvilket er fire gange stærkere end almindelig Denim, og gør bukserne yderst holdbare. Findes også i damemodel 7159.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 84 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | servicebukse stretch svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
816,94 kr. Ex moms
/ Styk
1.021,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
84