Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145618459998C44
Service Buks med stretch (1456)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145618459998C44
Rubix:6255294
EAN:7330509651742

oplysninger om produktet : Service Buks med stretch (1456), Sort/Mørk Grå, C44 - 145618459998C44
Fleksible og slidstærke service / transportbukser, der passer i forskellige situationer, der kræver komfort og bevægelsesfrihed. Bukserne har en elastisk talje og en smal pasform samt stretch paneler for øget fleksibilitet. CORDURA® Stretch forstærkning på knæ øger holdbarheden endnu mere. Bukserne har to baglommer, lommer med læg foran og en lårlomme, der er velegnet til opbevaring af dokumenter. Kontrastfarver på lommer og sømme øger det samlede indtryk. Sorte reflekterende detaljer giver buksen øget synlighed. Findes også i damemodel 7166.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | servicebukser med stretch svart/mørk grå<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
44