Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145911469899C54
Service Buks med stretch (1459)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145911469899C54
Rubix:6063016
EAN:7330509486351

oplysninger om produktet : Service Buks med stretch (1459), Mørk Grå/Sort, C54 - 145911469899C54
Service bukser med stretch paneler i nøje udvalgte områder og formsyede knæ for optimal mobilitet og komfort. Materialet er CORDURA® Nyco, et slidstærkt stof, der kombinerer holdbarheden fra CORDURA® og komforten fra bomuld. Findes også i damemodel 7159.
75% bomuld, 25% polyamid, canvas, CORDURA® NYCO, 250 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse stretch mørkegrå/svart<br/>75 % bomull, 25 % polyamid, kanvas, cordura nyco, 250 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.013,44 kr. Ex moms
/ Styk
1.266,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
54