Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145918455699D108
Service Buks med stretch (1459)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145918455699D108
Rubix:6242342
EAN:7330509498194

oplysninger om produktet : Service Buks med stretch (1459), Rød/Sort, D108 - 145918455699D108
Moderne servicebukser i et let, men slidstærkt materiale, som er hurtigtørrende - hvilket gør buksen perfekt til indendørsarbejde eller ude i varmt vejr. Modellen har smal pasform og formsyede knæ for øget komfort. For optimal bevægelsesfrihed har buksen stretch i skridtet, på bagdelen og ved knæ. Buksen har pen- og knivlomme tilpasset højre- og venstrehåndede. Lårlomme med indvendig telefonlomme i mesh, samt mulighed for at forlænge ben til C100-str. Findes også i damemodel 7159.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | rød |
|---|---|
| Størrelse | 108 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse stretch rød/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
816,94 kr. Ex moms
/ Styk
1.021,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
108