Udendørs bukser Blåkläder Workwear 147725139900D96
Service Buks Softshell (1477)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:147725139900D96
Rubix:6381899
EAN:7330509775189

oplysninger om produktet : Service Buks Softshell (1477), Sort, D96 - 147725139900D96
Service buks i softshell stretch tilpasset både efterår og vinter. Bukserne er meget bløde, lette og åndbare, og samtidig er de varme nok til at bruge i kolde miljøer eller af chauffører, som ofte er ude og inde af deres køretøj. Findes også i damemodel 7177.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 96 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | softshellbukse svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
889,39 kr. Ex moms
/ Styk
1.111,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
96