Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145718309900C150
Service Buks stretch (1457)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145718309900C150
Rubix:6402756
EAN:7330509717653

oplysninger om produktet : Service Buks stretch (1457), Sort, C150 - 145718309900C150
Service bukser, der tager dig til næste niveau. Buksen kommer i 2 kvaliteter: denim stretch og 2-vejs stretch, der begge har stretchpaneler i 4-vejs stretch på forsiden, bagdelen, skridtet og knæet. Elastisk talje giver buksen maksimal komfort. Buksen er i ridsefrit design og har ingen udvendige lynlåslommer, der kan ridse, i stedet anvendes en skjult magnetknap i lommeklappen. Findes også i damemodel 7147.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 150 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | servicebukse med stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
853,79 kr. Ex moms
/ Styk
1.067,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
150