Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 145118119900D100
Service/chauffør Buks (1451)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:145118119900D100
Rubix:6063109
EAN:7330509306062

oplysninger om produktet : Service/chauffør Buks (1451), Sort, D100 - 145118119900D100
Transport buks med forbøjede ben og mange smarte lommeløsninger, tredelt blyantlomme. ID lomme og telefonlomme. 50mm. reflekser.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 100 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | bukse service/transport svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
643,95 kr. Ex moms
/ Styk
804,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
100