Referencer
Blåkläder Workwear:144918458999C50
Rubix:6251948
producent:144918458999C50
EAN:7330509538555

oplysninger om produktet : Service Shorts med stretch (1449), Marineblå/Sort, C50 - 144918458999c50
Service shorts med stretch paneler for optimal bevægelsesfrihed og komfort. Materialet er let, slidstærkt og hurtigtørrende. Anbefales ikke til tungt håndværk. Findes også i damemodel 7149.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | serviceshorts stretch marineblå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
667,52 kr. Ex moms
/ Styk
834,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
50