Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 149711418999C146
Servicebuks Denim stretch (1497)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:149711418999C146
Rubix:6254171
EAN:7330509554692

oplysninger om produktet : Servicebuks Denim stretch (1497), Marineblå/Sort, C146 - 149711418999C146
Denim stretch servicebuks med jeans pasform. For optimal pasform og komfort har bukserne stretch paneler på lårene samt knælommer i CORDURA®-stretch med indgang foroven. Omhyggeligt udvalgte detaljer såsom diskrete reflekterende detaljer og mobillomme i mesh. Anbefales ikke til tungt håndværk.
55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse denim stretch marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
919,15 kr. Ex moms
/ Styk
1.148,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
146