Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 140618609994C52
Servicebuks med knælommer (1406)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:140618609994C52
Rubix:6063601
EAN:7330509167779

oplysninger om produktet : Servicebuks med knælommer (1406), Sort/Grå, C52 - 140618609994C52
Insert pockets in the front. Bellowed back pocket with flap in contrasting colours and button. Thigh pocket with flap. Ruler pocket. Loosely hanging phone pocket, which can be attached. CORDURA®-reinforced knee pockets. Belt buckles. Strong zipper in the fly. Button in waistband and pleat in front. D-ring for attaching ID card holder 2130. Certified according to EN14404.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | bukse svart/grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
643,95 kr. Ex moms
/ Styk
804,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
52