Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 149513308699D100
Servicebuks med stretch (1495)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:149513308699D100
Rubix:6252644
EAN:7330509544136

oplysninger om produktet : Servicebuks med stretch (1495), Mørk Marineblå/Sort, D100 - 149513308699D100
Funktionel ripstop buks. For optimal pasform og komfort har bukserne stretch paneler på læg og inderlår, samt knælommer i CORDURA® stretch med indgang foroven. Omhyggeligt udvalgte detaljer såsom diskrete reflekterende detaljer, mobillomme i mesh, tommestoklomme og praktisk knivholder gør bukserne velegnet til håndværkere. Anbefales ikke til tungt håndværk. Findes også i damemodel 7195.
60% bomuld, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 100 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse med stretch mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
691,09 kr. Ex moms
/ Styk
863,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
100