Fast og variabel nøgle Bahco 1936M-30-32
Set of pipe wrenches 1936M
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bahco:1936M-30-32
Rubix:429390
EAN:7314151051501

Dokumenter
oplysninger om produktet : RÖRHYLSA 30, 32 MM - 1936M-30-32
Tubular, straight
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Styrker
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 390 g |
|---|---|
| Åbning | 32 |
| Længde | 192 mm |
| Type | rørværktøj |
| Polering | forkromet |
| Diameter | 44 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
168,80 kr. Ex moms
/ Styk
211,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel