Fast og variabel nøgle Bahco 1936M-8-9
Set of pipe wrenches 1936M
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bahco:1936M-8-9
Rubix:428826
EAN:7314151051396

Dokumenter
oplysninger om produktet : RÖRHYLSA 8, 9 MM - 1936M-8-9
Tubular, straight
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Styrker
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 36 g |
|---|---|
| Åbning | 13 |
| Længde | 102 mm |
| Type | rørværktøj |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
260,75 kr. Ex moms
/ 5 Styk
325,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel