Referencer
INA:WS89310
Rubix:173239
producent:0000256660000
EAN:4012802713107

oplysninger om produktet : WS89310 INA
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 10x95x95 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 380 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 95 mm |
| Bredde | 9.5 mm |
| Tykkelse | 9.5 mm |
| Materiale | through-hardened rolling bearing steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.410,70 kr. Ex moms
/ Styk
3.013,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel