Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412171
Shaft seal B1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412171
Rubix:525577
producent:40412171

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 70 X 85 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 70 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 85 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig metalarmaturtætning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
850,07 kr. Ex moms
/ Styk
1.062,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
