Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412456

Shaft seal B1

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40412456
Rubix:525865
producent:40412456
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter62 mm
Bredde10 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 35 X 62 X 10 / 7 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter62 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Udførelseudvendig metalarmaturtætning med fjeder
601,87 kr. Ex moms
/ Styk
752,34 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel