Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413504
Shaft seal B1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413504
Rubix:527284
producent:40413504

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 85 X 105 X 10 / 9.5 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 85 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 105 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig metalarmaturtætning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
996,95 kr. Ex moms
/ Styk
1.246,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
