Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40411888
Shaft seal B2
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40411888
Rubix:524966
producent:40411888

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 90 X 130 X 13 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 90 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.593,31 kr. Ex moms
/ Styk
1.991,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel