Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412019
Shaft seal B2
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412019
Rubix:525095
producent:40412019

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 225 X 270 X 16 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 225 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 270 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.471,54 kr. Ex moms
/ Styk
6.839,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
