Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412381

Shaft seal B2

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40412381
Rubix:525789
producent:40412381
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter75 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 55 X 75 X 12 / 8 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter75 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Udførelseudvendig dobbelt metalrammepakning med fjeder
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel