Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40411104
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40411104
Rubix:523434
producent:40411104

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 12 X 22 X 6.5 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 12 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 22 mm |
| Bredde | 6.5 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
418,58 kr. Ex moms
/ Styk
523,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
